3M™ Hookit™filmtárcsa 375L, 150 mm, P800, perforálatlan

Cikkszám: 7000045384
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045384
EAN / GTIN 50051141556746
Gyártó száma 7000045384
L-szám L51710 690

Leírás

Kivitel:

Extra erős filmtartó az extra szakadásállóság érdekében
A legjobb eredmény fa, lakk, fém, műanyag és sok más felületen
Gyors lemezcsere a 3M™ Hookit™ tépőzáras rendszerrel
Porlepergető bevonat (Fre-Cut™)
Vonzó ár-teljesítmény arányát:

Leírás:

A 3M™ Hookit™ 375L filmtárcsa egyesíti a robusztusságot a változatosságot. A különösen széles gabona-sorozat sokoldalúvá teszi ezt a tárcsát. Ez a film alapú csiszolókorong hosszú élettartamot és tökéletes eredményt garantál sokféle anyagon. Száraz és nedves csiszoláshoz használható.

Jellemző:

Száraz és nedves csiszoláshoz használható

Figyelem:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz