3M™ Roloc™ hátlap DR-AC 1/4″-os adapterrel, 50,8 mm, lágy

Cikkszám: 7000045278
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045278
EAN / GTIN 50051144450942
Gyártó száma 7000045278
L-szám L51710 92

Leírás

Kivitel:

Gumi támasztólemez fém menetes maggal és integrált ¼″ tartóval
Négy különböző keménységi fok a szükséges rugalmasság kiválasztásához
Teljes hossz: 19,3 cm
Teljes szélesség: 13,21 cm

Leírás:

Gumi tartólemez fém menetes maggal és integrált 1/4″ tartóval a 3M™ Roloc™ sarokcsiszolókhoz. A méretet a köszörűszerszám átmérőjének megfelelően kell kiválasztani. Kifejezetten a sörtéjű tárcsákhoz, nem szövött, csiszolási és száloptikai tárcsákhoz való használatra tervezték, 3M™ Roloc™ gyorsváltó rendszerrel.

Jellemző:

Olyan termékek esetében, amelyeket széles területen használnak

Figyelem:

Különösen alkalmas Roloc sörtéjű, nem szőtt, köszörülő és rostos tárcsákkal ellátott betét-hoz
Közvetlen betét 3M ROLOC sarokcsiszolókhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz