3M™ Cubitron™ II Roloc™ szövet csiszolókorong 984F, 38 mm, 36+

Cikkszám: 7000045166
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045166
EAN / GTIN 50051141277009
Gyártó száma 7000045166
L-szám L51710 1199

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Gesztenyebarna
A kis tárcsaátmérő pontos munkát tesz lehetővé további hibák nélkül
Az éllel megerősített szövet hátlap megakadályozza a korai deformálódást
Takarítson meg időt szerszámcsere közben a 3M™ Roloc™ gyorscserélő rendszerrel
Köszörűsegédek a hűvös köszörüléshez, különösen rozsdamentes acélon

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II Roloc™ szövet csiszolókorong 984F egy gyorsan kioldható korong, amely szövetfelületre van szerelve, szabadalmaztatott 3M™ precíziós kerámia szemcsékkel az általános csiszolási és eltávolítási munkákhoz, különösen rozsdamentes acél esetében. Ez a csiszolóanyag egyesíti az egyedülálló precíziós magtechnológia vágási teljesítményét és élettartamát a 3M™ Roloc™ gyorsváltó rendszer hatékonyságával. A széllel megerősített hátlap megakadályozza a tárcsa korai deformálódását és a szélek kitörését a megmunkálás során. Ezen kívül ez a termék őrlősegédeszköz, és így biztosítja a hűvös őrlés, különösen a rozsdamentes acél.

Jellemző:

Szabadalmaztatott 3M precíziós gabonatechnológia a nagy vágási teljesítmény és tartósság érdekében

Figyelem:

Excels in stainless steel, cobalt chrome and nickel alloy application

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz