3M™ Roloc™ szövetcsiszolókorong 361F, 25 mm, P36

Cikkszám: 7000045092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045092
EAN / GTIN 30051144114123
Gyártó száma 7000045092
L-szám L51710 1328

Leírás

Kivitel:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water

Leírás:

A 3M™ Roloc™ 361F szövet csiszolókorong egy gyors kioldású korong, kiváló ár-teljesítmény aránnyal. A színkódolás megkönnyíti a szemcseméretek megkülönböztetését. Alumínium-oxid szemcsével és szövet hátlappal felszerelve az általános csiszolási és eltávolítási munkákhoz.

Jellemző:

Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Disc can be used in wet or dry applications

Figyelem:

Robusztus köszörűkorong csiszolási és eltávolítási munkákhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz