3M™ 20341 vákuumtömlő-illesztő adapter, 1 hüvelyk belső tömlőmenettel x 1-1/2 hüvelyk külső tömlőadapter, 10 db/doboz

Cikkszám: 7000045005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7000045005
EAN / GTIN 50051141203411
Gyártó száma 7000045005

Leírás

Kivitel:

Tűz: Xtract™
Terméktípus: adapter a vákuumtömlő csatlakoztatásához
Hosszúság x szélesség: 15,24 cm x 15,24 cm

Leírás:

A 3M Xtract™ hordozható porelszívó alkatrészek biztosítják a porszívó megfelelő működését. A részletes alkatrészlistát és a kapcsolási rajzot a felhasználói kézikönyvben találja, hogy melyik alkatrészre van szüksége.

Jellemző:

A 3M által kifejlesztett kiváló minőségű pótalkatrészek a 3M xtract™ hordozható porelszívóhoz
A pótalkatrészek könnyen megtalálhatók, és éjjel-nappal megrendelhetők online a 3M.com címen.
Tartsa a porelszívót produktívnak és erősnek
A felhasználói kézikönyv részletes vázlatai megkönnyítik a szükséges alkatrész azonosítását

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz