Kivitel:
Termék színe: Piros
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 982C üvegszálas tárcsa kiváló teljesítményt és termelékenységet biztosít közepes és nagy nyomású őrlési alkalmazásokban. A tárcsák tökéletesek szénacélon való használatra, ha kisebb tárcsára van szükség.
Jellemző:
Precíziós formázott gabona 3M-vel a jobb eltávolítási teljesítmény és tartósság érdekében
Jelentősen hosszabb élettartamú lemezek, így több munkadarab Pro lemez és ugyanakkor kevesebb lemezcsere
Roloc™ gyorscserélő rendszer a különböző rácsok és alkalmazások közötti könnyű lemezcseréhez
A merev szálas alap közepes és magas érintkezési nyomással rendelkező alkalmazásokat támogat.
A merev szálas alap és az erős szintetikus gyanta kötés hosszú élettartamot és szakadásállóságot biztosít még az olyan igényes alkalmazásokban is, mint például a hegesztett varratok csiszolás nagy érintkezési nyomás alatt.
Nedves vagy száraz csiszolás
Figyelem:
For medium to heavy-duty stock removal on carbon steel applications such as edge chamfering, bevelling, weld grinding and removing mill scale
Use for pits and imperfections, machining and more