3M™ Adflo™ légáramlásmérő

Cikkszám: 7000044404
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő öv

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000044404
EAN / GTIN 07319578380203
Gyártó száma 7000044404
L-szám L01140 217

Leírás

Kivitel:

Spare part air flow indicator
Replaceable spare part if the airflow indicator is in need of replacement.
Air flow must be tested before using respirator
Extend the service life of your equipment by checking it regularly

Leírás:

Levegőáramlás-mérő

Jellemző:

Ensure 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator is exceeding its minimum airflow rate

Figyelem:

Use for welding applications

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz