Kivitel:
Termék színe: Világosbarna
Alapszintű nyomtatásban nyomtatható
Teljes hossz: 300 m
Teljes szélesség: 610 mm
Magas hőmérsékletnek ellenálló
Leírás:
A 3M™ magas hőmérsékletnek ellenálló fólia 3922DSL fehér matt, öntött akril film (vastagság 0,050mm), 150-es sorozatú akrilát ragasztóval (vastagság 0,020mm). Védőpapír: Tömörített papír, mindkét oldalon szilikonizált (vastagság 0,075mm).
Jellemző:
Nyomtatható szitanyomással, flexo- és hőátadó nyomtatással
Nagyon jó időjárásállóság
Hőmérséklet-ellenállás -40°C és +300°C között
Ul által elismert
Sebességváltó biztonságos
Figyelem:
Magas hőmérsékleti követelményekkel rendelkező betét-hez, például nyomtatott áramköri laphoz, acélhoz vagy autóiparhoz
Sarkok és élek ragasztásához
Sima, strukturált és porszórt, valamint magas és alacsony energiájú hordozókhoz