Kivitel:
Termék színe: Fekete
A hőmérséklet széles körű használata. A VDE szerint 18 °C és 90 °C közötti környezeti hőmérsékleten rugalmas és rugalmas marad
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 25 mm
Lángálló az UL 510 szerint
Leírás:
A Scotch® Super 33+ vinil elektromos szigetelőszalag a piacvezető eredeti PVC szigetelőszalag. Ez a professzionális minőségű szigetelőszalag könnyen kialakítható és rugalmas a nedvességálló elektromos és mechanikai védelem érdekében még alacsony hőmérsékleten is, 18 °C-ig a VDE szerint. UL, CSA és VDE tanúsítvánnyal rendelkezik.
Jellemző:
Prémium vinil elektromos szigetelőszalag nagy rugalmassággal, különösen alacsony hőmérsékleten
Kiváló ellenállás a réz korrózióval, az olaj-vel, az oldószerekkel és az UV sugárzással szemben
A nagyon jó rugalmasság, rugalmasság és a helyreállító erő lehetővé teszi a ráncmentes tekercselést
UL, CSA és VDE tanúsítvánnyal rendelkezik
Figyelem:
Elektromos szigetelés 1 kV-ig terjedő alkalmazásokhoz
kábel, vezetékek, csatlakozók és csatlakozók szigetelése
Kábelek és ágak csomagolása
Sérült szigetelés javítása
Kábelköpeny javítás
Védelem külső hatások, például UV sugárzás, lúgok, nedvesség stb. ellen