3M™ Transzfer ragasztószalag 91022, átlátszó, 1220 mm x 55 m, 0,051 mm

Cikkszám: 7000042797
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042797
EAN / GTIN 00051138960049
Gyártó száma 7000042797
L-szám L01310 651

Leírás

Kivitel:

50 µm vastag, 3M™ szilikon ragasztószalaggal, 50 µm vastag poliészter hátlapon.
Hőálló 260 °C-ig
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 1219 mm
Ellenáll a szakadásnak és a nedvességnek

Leírás:

Erős tapadás még a nehezen tapadó felületeken is – a szilikon transzfer ragasztószalag ideális a szilikon szubsztrátok ragasztásához.

Jellemző:

50 µm vastag, 3M™ szilikon ragasztószalaggal, 50 µm vastag PET védőburkolaton// 50 µm vastag, 3M™ szilikon ragasztószalaggal, 50 µm vastag PET védőburkolaton
Hőálló 260 °C-ig// Hőálló 260 °C-ig
Számos alacsony energiájú anyagot ragaszt, beleértve a szilikon anyagokat is// Számos alacsony energiájú anyagot ragaszt, beleértve a szilikon anyagokat is
Mint 2. A 3M™ 5054 béléshez védőburkolat javasolt.// Mint 2. A 3M™ 5054 béléshez védőburkolat javasolt.
Ellenáll a szakadásnak és a nedvességnek// Ellenáll a szakadásnak és a nedvességnek

Figyelem:

Rögzítse a görgő elejét
Tömítések ragasztása
Tárcsafékbetétek ragasztása
Szilikon bélések illesztése

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz