3M™ Lithográfiai ragasztószalag 616

Cikkszám: 7000042759
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042759
EAN / GTIN 30021200034719
Gyártó száma 7000042759
L-szám L01310 1085

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Pontos pozicionálás a ragasztószalag optikai tisztaságának köszönhetően
Teljes hossz: 65,83 m
Teljes szélesség: 12,7 mm

Leírás:

Rubinvörös áttetsző PVC ragasztószalag litográfiai alkalmazásokhoz.

Jellemző:

Ellenáll az ingadozó páratartalomnak
A ragasztó szilárdsága csökkenti a ragasztómaradványok által okozott szennyeződést
A fényforrás folyamatos átlátszatlanságát biztosító tűs furat nélküli hordozó csökkenti a retusálást.

Figyelem:

Litográfiai alkalmazások
Átlátszatlan burkolat
Védi a fényképérzékeny filmeket és lemezeket a káros lámpa ellen
A papír illesztése
Csíkos

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz