Kivitel:
Termék színe: sárga
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 457,2 mm
Minimális vastagsági tűrések
Leírás:
A 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé szalagokat kifejezetten flexográfiai nyomtatáshoz tervezték. A párna-Mount Plus kétoldalas klisé ragasztószalagok rugalmas habhordozóval, mindkét oldalán akrilát ragasztóval bevonva. A kiváló összenyomhatóság és az optimális habvisszaállítható minőség biztosítja az állandó kiváló nyomtatási minőséget.
Jellemző:
Különböző vastagságokban kapható// Sárga rögzítőszalag mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez;
A szitanyomás és a spot nyomtatás kombinációjához// Struktúra a hólyagosodás ellen
Közepes puha// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
Kiváló újrapozicionálhatóság// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// Minimális vastagsági tűrések
A E1315-re szerelt nyomástartó lemezeken nincs légbuborék a klisé alatt, köszönhetően a ragasztószalag-be integrált mikrocsatornáknak// Maradékmentes szétszerelés
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// Megbízható támogatás
A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes// A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes
A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből// A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből
Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók// Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók
Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz
Figyelem:
A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben