3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8912, ezüst, 914,4mm x 50m

Cikkszám: 7000042476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 7000042476
    EAN / GTIN 00051141558455
    Gyártó száma 7000042476

    Leírás

    Kivitel:

    A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
    Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 914,4 mm

    Leírás:

    3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8912 alacsony ütésű, jól látható ruházathoz, például munkahelyi és munkaruhához, valamint alkalmi viseletre és kiegészítőkre tervezve.

    Jellemző:

    Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított
    A fényvisszaverő felületen elhelyezett 3M logó megkönnyíti a hitelesítést

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz