3M™ Transzfer ragasztószalag 950, átlátszó, 500 mm x 55 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000042433
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000042433
    EAN / GTIN 05010027131156
    Gyártó száma 7000042433

    Leírás

    Kivitel:

    132 µm vastag átviteli szalag tömörített védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból. UL tanúsítvánnyal.
    Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
    Teljes hossz: 55 m
    Teljes szélesség: 500 mm
    Szálerősítés a ragasztóanyag-ban

    Leírás:

    A 3M™ Transfer Tape 950 egy nagy tapadású, 300-as sorozatú akrilát ragasztó 90 µm vastag, tömörített védőpapírra.

    Jellemző:

    132 µm vastag átviteli szalag tömörített védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból. UL tanúsítvánnyal.// 132 µm vastag átviteli szalag tömörített védőpapírral. Sokféle anyaghoz alkalmas. Erős ragasztó akrilát ragasztó a 300 ragasztósorozatból. UL tanúsítvánnyal.
    Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.// Jó UV ellenállás. Jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben. Ideális nagy és alacsony felületi energiájú anyagokhoz.
    Universal megoldás széles körű alkalmazásokhoz, ahol nagy azonnali tapadásra és vékony kialakításra van szükség.// Universal megoldás széles körű alkalmazásokhoz, ahol nagy azonnali tapadásra és vékony kialakításra van szükség.
    Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.// Burkolatok, fóliák, textíliák illesztése. Hab, fényképek, textíliák és névtáblák laminálása fémből vagy műanyagból.
    Szálerősítés a ragasztóanyag-ban// Szálerősítés a ragasztóanyag-ban
    A 927-es verzió vastagabb változata// A 927-es verzió vastagabb változata

    Figyelem:

    Műanyag és fa csíkok ragasztásához a szekrényeken
    POS kijelzők összeszereléséhez
    Magas és alacsony felületi energiájú műanyagok, texturált műanyagok, hab, szövet és bevonatos papír ragasztásához
    Habok, fóliák, jelek, reklámanyagok és textíliák öntapadós felületkezelése

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz