3M™ Transzfer ragasztószalag 9605, átlátszó, 1200 mm x 50 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7000042432
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000042432
    EAN / GTIN 05010027564787
    Gyártó száma 7000042432

    Leírás

    Kivitel:

    58 µm vastag átvivő szalag akrilát ragasztóval, fehér, PE-bevonatú védőpapíron
    Közepes szilárdságú akrilát ragasztórendszer. Kiegyensúlyozott kombinációja a nagy azonnali tapadásnak és a jó nyírószilárdságnak
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 1200 mm

    Leírás:

    Az 9605 a 3M szabványos átviteli szalagja. Ez az átlátszó ragasztófólia nagy tapadást és nyírószilárdságot biztosít.

    Jellemző:

    50 µm vastag átvivő szalag akrilát ragasztóval, fehér, PE-bevonatú védőpapíron// 58 µm vastag átvivő szalag akrilát ragasztóval, fehér, PE-bevonatú védőpapíron
    Közepes szilárdságú akrilát ragasztórendszer. Kiegyensúlyozott kombinációja a nagy azonnali tapadásnak és a jó nyírószilárdságnak// Közepes szilárdságú akrilát ragasztórendszer. Kiegyensúlyozott kombinációja a nagy azonnali tapadásnak és a jó nyírószilárdságnak
    A ragasztószilárdság általában kissé növekszik az idő múlásával// A ragasztószilárdság általában kissé növekszik az idő múlásával
    Rövid távú ellenállás a magas hőmérsékletekkel szemben, akár 240 °C-ig..// Rövid távú ellenállás a magas hőmérsékletekkel szemben, akár 240 °C-ig..

    Figyelem:

    Use on photographs, paper, cardboard and plastic films, or making presentation charts

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz