3M™ ATG ragasztófólia 904, átlátszó, 12 mm x 33 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7000042431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 72 darab
  • Rendelési lépések: 72 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042431
EAN / GTIN 05010027558182
Gyártó száma 7000042431
L-szám L01310 1895

Leírás

Kivitel:

Gyors és egyszerű feldolgozás az ATG rendszerrel
Jó nyírószilárdság
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 12 mm

Leírás:

Öntapadó fólia hátoldal nélkül, sokoldalú alkalmazásokhoz.

Jellemző:

Gyors és egyszerű feldolgozás az ATG rendszerrel// Gyors és egyszerű feldolgozás az ATG rendszerrel
Jó nyírószilárdság// Jó nyírószilárdság
Azonnali felelősség// Azonnali felelősség

Figyelem:

Passzepartout ragasztásához képkereteken és könyvborítókon
Rögzítésekhez a nyomdaiparban
POS, hirdetési kijelzők és betétek esetén
Meghívók, asztali kijelzők és kártyák ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz