Kivitel:
Termék színe: Kék zöld
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 1372 mm
Minimális vastagsági tűrések
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1715 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,38 mm vastag, türkiz kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornával rendelkezik, és lehetővé teszi a szalag egyszerű eltávolítását nyomtatás után. Akkor használják, ha a szilárd hang és a rácselemek kombinációja kissé meghaladja a szilárd tónusú felületeket.
Jellemző:
Különböző vastagságokban kapható// Kék-zöld rögzítőszalag a ragasztórétegben lévő mikro csatornákkal ellátott flexo lemezekhez
Vastagság 0,38 mm// Struktúra a hólyagosodás ellen
kemény// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
Kiváló újrapozicionálhatóság// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// Minimális vastagsági tűrések
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás// A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül
A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből// A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből
Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók// Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók
Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz// Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz
Figyelem:
A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben