Kivitel:
Termék színe: Világosbarna
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 1372 mm
Minimális vastagsági tűrések
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1115H ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,38mm mm vastag, világosbarna, nagy tapadású, klisé oldali ragasztószalagunk mikrocsatornái megakadályozzák a légbuborékokat. Kiváló minőségű flexográfiai nyomtatásban használják.
Jellemző:
Különböző vastagságokban kapható// Fehér ragasztószalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésének tolerálása;
Struktúra a hólyagosodás ellen// Struktúra a hólyagosodás ellen
Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// Kiváló újrapozicionálhatóság
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// Minimális vastagsági tűrések
A E1115H-re szerelt nyomástartó lemezeken nincs légbuborék a klisé alatt, köszönhetően a ragasztószalag-be integrált mikrocsatornáknak// Maradékmentes szétszerelés
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// Megbízható támogatás
A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes// A habosított ragasztószalag kliséjének szétszerelése teljesen maradékmentes
A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből// A klisészalag tisztán eltávolítható a hüvelyből vagy az acél nyomóhengerből
Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók// Flexográfiai nyomtatás, flexográfiai nyomtatók
Expandált klisészalag flexográfiai nyomtatáshoz
Figyelem:
A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben