3M™ Cushion-Mount™ habosított lemezfelerősítő szalag Plus E1915, rózsaszín, 457mm x 23 M, 0,05mm

Cikkszám: 7000042373
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000042373
    EAN / GTIN 50021200559407
    Gyártó száma 7000042373

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Rózsaszín
    Struktúra a hólyagosodás ellen
    Teljes hossz: 23 m
    Teljes szélesség: 457 mm
    Minimális vastagsági tűrések

    Leírás:

    Kiváló minőségű habosított, puha rózsaszín klisé szalag a precíz nyomtatáshoz, alacsony tónuserősítéssel a túlnyomórészt féltónusú és féltónusú motívumokhoz.

    Jellemző:

    Különböző vastagságokban kapható// Különböző vastagságokban kapható
    Struktúra a hólyagosodás ellen// Struktúra a hólyagosodás ellen
    Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre// lágy
    Kiváló újrapozicionálhatóság// Kiváló újrapozicionálhatóság
    Maradékmentes szétszerelés
    Megbízható támogatás

    Figyelem:

    A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
    Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
    Világszerte sikeres az betét-ben

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz