3M™ habosított lemezfelerősítő szalagE1720H, türkizkék, 457 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Cikkszám: 7000042372
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042372
EAN / GTIN 50048011587047
Gyártó száma 7000042372

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék zöld
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 457 mm
Minimális vastagsági tűrések

Leírás:

Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1720H ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, nagy tapadású, türkiz kétoldalas klisé szalagunk a klisé oldalán olyan mikrocsatornákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a légbuborékok kialakulását. Elsősorban szilárd tónusú elemekkel történő kombinált nyomtatásban használatos.

Jellemző:

Kék-zöld rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez// Különböző vastagságokban kapható
Struktúra a hólyagosodás ellen// Struktúra a hólyagosodás ellen
kemény// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
Kiváló újrapozicionálhatóság// Kiváló újrapozicionálhatóság
Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás

Figyelem:

A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz