Kivitel:
Termék színe: Kék zöld
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 1372 mm
Minimális vastagsági tűrések
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1720H ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, nagy tapadású, türkiz kétoldalas klisé szalagunk a klisé oldalán olyan mikrocsatornákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a légbuborékok kialakulását. Elsősorban szilárd tónusú elemekkel történő kombinált nyomtatásban használatos.
Jellemző:
Kék-zöld rögzítőszalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez// Különböző vastagságokban kapható
Struktúra a hólyagosodás ellen// Struktúra a hólyagosodás ellen
kemény// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
Kiváló újrapozicionálhatóság// Kiváló újrapozicionálhatóság
Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás
Figyelem:
A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben