3M™ habosított lemezfelerősítő szalagE1920, rózsaszín, 1372 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Cikkszám: 7000042367
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042367
EAN / GTIN 50021200968469
Gyártó száma 7000042367

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Rózsaszín
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 1372 mm
Minimális vastagsági tűrések

Leírás:

Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1920 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, rózsaszín, kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornákkal rendelkezik, és lehetővé teszi a szalag egyszerű eltávolítását nyomtatás után. Kombinált nyomtatásban használják (a képernyő motívumok nagy aránya).

Jellemző:

Különböző vastagságokban kapható// Rózsaszín rögzítőszalag nagy tapadású flexo lemezekhez a klisé oldalon és mikrocsatornákhoz, amelyek megakadályozzák a légbuborékokat
Vastagság 0,51 mm// Struktúra a hólyagosodás ellen
Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre// lágy
A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében// Kiváló újrapozicionálhatóság
Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás

Figyelem:

A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban