Kivitel:
Termék színe: Kék
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 457 mm
Minimális vastagsági tűrések
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1820 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, kék, kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornákkal rendelkezik, és lehetővé teszi a szalag egyszerű eltávolítását nyomtatás után. Nagy sebességű kombinált nyomtatáshoz használják.
Jellemző:
Kék rögzítőszalag nagy tapadású flexo lemezekhez a klisé oldalon és a légbuborékokat megakadályozó mikrocsatornákhoz; H = nagyobb ragasztószilárdság a kliséhez// Különböző vastagságokban kapható
Vastagság 0,51 mm// Struktúra a hólyagosodás ellen
Nagyon kemény// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
Kiváló újrapozicionálhatóság// Kiváló újrapozicionálhatóság
Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás
Figyelem:
A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben