3M™ habosított lemezfelerősítő szalagE1720, türkizkék, 1372 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Cikkszám: 7000042364
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042364
EAN / GTIN 50021200966557
Gyártó száma 7000042364

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék zöld
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 1372 mm
Minimális vastagsági tűrések

Leírás:

Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1720 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51 mm vastag, türkiz kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornával rendelkezik, és lehetővé teszi a szalag egyszerű eltávolítását nyomtatás után. Nagy sebességű kombinált nyomtatásban használják (főként szilárd tónusú motívumokban).

Jellemző:

Kék-zöld rögzítőszalag a ragasztórétegben lévő mikro csatornákkal ellátott flexo lemezekhez// Különböző vastagságokban kapható
Vastagság 0,51 mm// Struktúra a hólyagosodás ellen
Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre// kemény
Kiváló újrapozicionálhatóság// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás

Figyelem:

A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz