Kivitel:
Termék színe: Világosbarna
Struktúra a hólyagosodás ellen
Teljes hossz: 23 m
Teljes szélesség: 1372 mm
Minimális vastagsági tűrések
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus Clisé E1120 ragasztószalagot a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51 mm vastag, bézs színű kétoldalas klisé szalagunk mikrocsatornával rendelkezik, és lehetővé teszi a szalag egyszerű eltávolítását nyomtatás után. A szitanyomás során használják.
Jellemző:
Különböző vastagságokban kapható// Kiváló tartóerő nyomtatás közben, majd tisztítás után
Struktúra a hólyagosodás ellen// Struktúra a hólyagosodás ellen
Kiváló újrapozicionálhatóság// Különböző ragasztóerők a klisére vagy a hengerre / hüvelyre
Kiváló újrapozicionálhatóság// A minimális vastagsági tűrések lehetővé teszik a nyomtató számára, hogy egyetlen nyomtatási feladat során több habsűrűséget is betét-be állítson a nyomtatási minőség optimalizálása érdekében
Maradékmentes szétszerelés
Megbízható támogatás
Figyelem:
A legjobb képernyőszélességekhez és az új reprográfiai technikákhoz, mint például az NX, HD és MC
Kifejezetten a legmagasabb igényekhez tervezve
Világszerte sikeres az betét-ben