3M™ Kétoldalas ragasztószalag nem szőtt papírhátlappal 9527, krémszínű, 1 m x 50 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000041764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000041764
EAN / GTIN 53134375399451
Gyártó száma 7000041764

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Törtfehér
Szintetikus gumi ragasztó
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1000 mm
Nagyon magas azonnali felelősség

Leírás:

Kétoldalas ragasztószalagok nem szőtt papír hátoldallal, nagyon nagy azonnali tapadás és jó tapadás az alacsony energiájú anyagokhoz.

Jellemző:

Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval// Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Szintetikus gumi ragasztó// Szintetikus gumi ragasztó
Sokoldalú az öntapadó felületkezeléshez, anyagok széles skálájának elkészítésére// Sokoldalú az öntapadó felületkezeléshez, anyagok széles skálájának elkészítésére
Jó feldolgozási és lyukasztási tulajdonságok// Jó feldolgozási és lyukasztási tulajdonságok
Nagyon magas azonnali felelősség// Nagyon magas azonnali felelősség

Figyelem:

Reklámanyagok (pl. kijelzők, plakátok) összeszerelése, összeszerelése és csatolása
Öntapadó felületkezelés olyan lapok esetében, mint a hab, gumi vagy nemez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz