3M™ Peltor™ Bull's Eye I fülvédő H515FGN

Cikkszám: 7000039680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Pántos hallásvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000039680
EAN / GTIN 04046719887309
Gyártó száma 7000039680
L-szám L01110 61

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
A puha, széles párnák csökkentik a fül körüli nyomást és növelik a kényelmet
A könnyen cserélhető betétek és betétek higiénikusan és tisztán tartják az fültok-t.
Összecsukható fejpántok, amelyek táska-ban vagy táskában tárolhatók a Egyszerű védelme érdekében

Leírás:

Bull's Eye I, zöld, fülvédő SNR = 27 dB, különösen vadászatra és lövészésre alkalmas

Jellemző:

A tömítőgyűrűket úgy tervezték, hogy az optimális szigetelést egyidejűleg alacsony érintkezési nyomással kombinálják.

Figyelem:

Vadászat
Különböző lövöldözési területek, beleértve az agyaggalamb lövöldözést

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz