3M™ Peltor™ Optime™ I fülvédő H510B

Cikkszám: 7000039618
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7000039618
    EAN / GTIN 04046719382293
    Gyártó száma 7000039618
    L-szám L01110 241

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: sárga
    Könnyű súly, tökéletesen illeszkedik a fej alakjához, a fülvédő ház tömítőülése védelmet nyújt a szivárgások ellen, a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával feltöltve, a higiénia és a szigetelési teljesítmény helyreállítása új vásárlás nélkül
    Nagy kényelem és a lehető legjobb kombináció más egyéni védőeszközökkel; Védelem a kapszula biztonságos illeszkedésével; jó hőelvezetés; higiénikus; gazdaságos
    Védelem a fülvédő ház biztonságos üléseivel
    Gazdaságos

    Leírás:

    A 3M™ Peltor™ Optime™ i fülvédők innovatív, könnyű fülvédők, amelyek akár 26 dB-lel csökkentik a zajszintet. A nyakpánttal ellátott vékony kialakítás megkönnyíti a más védőeszközökkel való kombinálásukat. Széles, puha és kényelmes párnákkal rendelkeznek, amelyek csökkentik a fül körüli nyomást.

    Jellemző:

    Akár 26 dB-rel csökkenti a zajszintet
    A karcsú nyakpánt kialakítása könnyen kombinálható más védőeszköz-val
    A tömítőgyűrűk a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával vannak feltöltve
    A kapszulák belsejében lévő bőséges hely minimalizálja a hő és a nedvesség visszatartását
    A puha, széles betétek csökkentik a fül körüli nyomást
    A párnák és betétek csere-higiéniai készletként kaphatók
    A nyakpántos modell alkalmas azoknak a viselőknek, akik inkább fejpántot viselnek, vagy akik már különböző más PPE-t viselnek a fejhez vagy az archoz, ami jobban kombinálható a nyakpánttal

    Figyelem:

    Kültéri tevékenységekhez, például fűnyíráshoz vagy sövényvágáshoz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz