3M™ átlátszó szemellenző V4H

Cikkszám: 7000039613
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000039613
EAN / GTIN 04046719786299
Gyártó száma 7000039613
L-szám L01110 120

Leírás

Kivitel:

Tiszta napellenző; polikarbonátból készült
Rendkívül ütésálló, karcálló
Fokozott védelem;Optimális láthatóság;elektromos kisülések esetén az elektromos ívek elleni védelem jóváhagyásával
Rendkívül ütésálló
Karcálló

Leírás:

A 3M™ V4H napellenző átlátszó, karcálló, 1,2 mm vastag, 1-es osztályú polikarbonát optikai védőfólia, normál napellenzővel. A 3M™ biztonsági sisakokhoz való rögzítéshez készült, és védelmet nyújt az alacsony energiafogyasztású ütődések ellen.

Jellemző:

Védelmet nyújt az alacsony energiájú ütésekkel szemben
Normál képernyő, 1-es optikai osztály, karcállóság, átlátszó polikarbonát ellenző
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
Vastagság: 1,2 mm
Hőmérséklettartomány: -40 °C – +100 °C
Megfelel az F osztályú követelményeknek az alacsony ütésvédelmi védőkre vonatkozóan

Figyelem:

3M™ védősisakokkal való használatra

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz