3M™ V5 szemellenzőtartó

Cikkszám: 7000038218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Rostély

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000038218
    EAN / GTIN 04046719564590
    Gyártó száma 7000038218
    L-szám L01110 110

    Leírás

    Kivitel:

    tartozékok az 5 sorozat 3M™-kijelzőihez
    Könnyen csatlakoztatható a adapter of most 3M™ Peltor ™ fülvédő kapszulához
    Arcvédelem
    3M™ G22 vagy G3000 védősisakokhoz használható

    Leírás:

    V5 a G22 és G3000 védősisakok 5 * védősisakok rögzítéséhez

    Jellemző:

    Easily attaches faceshields to 3M™ Hard Hats
    Durable mechanism for prolonged use
    Use with 3M™ Hard Hats Series G22 or G3000
    For use with 3M™ Hard Hat Series G22 or G3000

    Figyelem:

    Use with 3M™ Hard Hat Series G22 or G3000

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz