Kivitel:
Termék színe: Hi-viz
Nagyon jó védelem nagy mennyiségben; dupla kapszulaszerkezet a legmagasabb szigetelési teljesítményért; tökéletes alkalmazkodás a fej alakjához; a fülvédő ház tömítőülése védelmet nyújt a szivárgások ellen; a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával töltve; a higiénia és a szigetelési teljesítmény helyreállítása új vásárlás nélkül; univerzálisan alkalmazható
Nagyon nagy biztonság; kényelmes és kellemes; védelem a kapszula biztonságos illeszkedésével; szoros illeszkedés; jó hőleadás; higiénikus; gazdaságos; kompatibilitás más egyéni védőeszközökkel
Kompatibilitás más PPE-kkel
Védelem a fülvédő ház biztonságos üléseivel
Leírás:
Optime III sisak kapszula P3E, Hi-Viz fülvédő SNR = 35 dB, mindazoknak, akiknek nagy láthatóságra van szükségük
Jellemző:
Maximális szigetelési érték; Kétmedencés konstrukció; Rugós acél konzol 2 pontos felfüggesztéssel; Változtatható beállítás és ergonómikus alakú; állandó érintkezési nyomás; széles, kényelmes tömítőbetétek; higiéniai készletek rendelkezésre állnak; más színekben is kapható
Nagyon magas biztonság
Gazdaságos
szigetelés elhelyezkedése a fülvédő ház védelmet nyújt a szivárgások ellen
Dupla kapszula konstrukció a maximális szigetelési teljesítmény érdekében
A folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával töltve
Tökéletes alkalmazkodás a fej alakjához
Nagyon jó védelem nagy mennyiségben
Figyelem:
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works