Kivitel:
Termék színe: Hi-viz
A puha, széles párnák csökkentik a fül körüli nyomást és növelik a kényelmet
Rengeteg hely van a fülvédő ház belsejében, hogy minimalizálja a hőfelhalmozódást és a nedvesség felhalmozódását
A könnyen cserélhető betétek és betétek higiénikusan és tisztán tartják az fültok-t.
P3E sisak csatlakozó sisak rögzítéséhez
Leírás:
A 3M™ Peltor™ Optime™ II fülvédő innovatív, figyelmeztető színben és sisakhoz való tartozékkal ellátott hallásvédő, amely zajos, nagy igénybevételt jelentő környezetekben, például repülőtereken és építkezéseken is használható. A zajszintet akár 30 dB-lel is csökkentik. Ezek a fülvédők a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek, hogy hosszú használat esetén is kényelmes viseletet biztosítsanak. Ez arra ösztönzi őket, hogy rendszeresen viseljenek és megfeleljenek a biztonsági előírásoknak.
Jellemző:
Csökkentse a zajszintet akár 30 dB-lel
A tömítőgyűrűk a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával vannak feltöltve
A figyelmeztető szín további láthatóságot biztosít a viselőnek a veszélyes munkahelyeken, például repülőtereken, olajfúrótornyokon, építkezéseken vagy útépítés közben
A puha, széles betétek csökkentik a fül körüli nyomást
A párnák és betétek csere-higiéniai készletként kaphatók
Modell P3E sisak tartozékkal
A kapszulák belsejében lévő bőséges hely minimalizálja a hő és a nedvesség visszatartását
Figyelem:
Alkalmas zajos, nagy igénybevételt jelentő környezetekhez, ahol nagy az ipari zajnak való kitettség, például repülőterek, építési területek vagy mezőgazdasági munkaterületek. A figyelmeztető szín további láthatóságot biztosít a viselőnek a veszélyes munkahelyeken, például repülőtereken, olajfúrótornyokon, építkezéseken vagy útépítés közben