3M™ Peltor™ Optime II™ fülvédő H520F

Cikkszám: 7000038208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000038208
EAN / GTIN 04046719360192
Gyártó száma 7000038208
L-szám L01110 180

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Jó védelem nagy mennyiségben, tökéletes alkalmazkodás a fej alakjához, a fülvédő ház tömítőülése védelmet nyújt a szivárgások ellen, a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával feltöltve, a higiénia és a szigetelési teljesítmény helyreállítása új vásárlás nélkül
Nagy biztonság; kényelmes és kellemes; Védelem a kapszula biztonságos illeszkedésével; szoros illeszkedés; nagy kényelem; jó hőelvezetés; higiénikus; gazdaságos
Magas KÉNYELEM
Higiénikus

Leírás:

A 3M™ Peltor™ Optime™ II fülvédő innovatív, összehajtható fülvédő, amelyet zajos, nagy igénybevételt jelentő környezetekben, például repülőtereken és építkezéseken való használatra terveztek. A zajszintet akár 31 dB-lel is csökkentik. Ezek a fülvédők a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek, hogy hosszú használat esetén is kényelmes viseletet biztosítsanak. Ez arra ösztönzi őket, hogy rendszeresen viseljenek és megfeleljenek a biztonsági előírásoknak.

Jellemző:

Csökkentse a zajszintet akár 31 dB-lel
A tömítőgyűrűk a folyadék és a hab egyedülálló kombinációjával vannak feltöltve
A kapszulák belsejében lévő bőséges hely minimalizálja a hő és a nedvesség visszatartását
A puha, széles betétek csökkentik a fül körüli nyomást
A párnák és betétek csere-higiéniai készletként kaphatók
A fejpánt párnázott és burkolt, így könnyen törölhető, és a fejpánt méretének csökkentése érdekében összecsukott, így a Egyszerű tárolható vagy szállítható, ha nincs használatban

Figyelem:

Alkalmas zajos, nagy igénybevételt jelentő környezetekhez, ahol nagy az ipari zajnak való kitettség, például repülőterek, építési területek vagy mezőgazdasági munkaterületek

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz