Kivitel:
Termék színe: Fekete
Gyors zsugorodás
Teljes hossz: 1000 mm
Integrált ragasztóréteg
Leírás:
A 3M™ GTI-3000 cső koextrudált és belső tömítéssel rendelkezik. A belső tömítés biztonságosan lezárja az összetett alkatrészeket, míg a külső fal jó mechanikai védelmet biztosít számukra. A GTI-A 3000 zsugorodási aránya 3:1.
Jellemző:
Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült, belső tömítőmassza-vel.
Hőálló −55 és 135 °C között.
Lángálló
Figyelem:
Öregedéshez, UV- és nedvességálló szigeteléshez