3M™ ETW-803 Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 9/3 mm, 1 m

Cikkszám: 7000037632
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 150 darab
  • Rendelési lépések: 150 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7000037632
EAN / GTIN 08712403503171
Gyártó száma 7000037632
L-szám L01310 1477

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Zsugorítási sebesség: 3:1
Teljes hossz: 1000 mm
Rugalmas
Ellenáll a réz korróziónak

Leírás:

A fekete vékony falú poliolefin hőre zsugorodó cső, az ETW-803 ragasztóbevonattal rendelkezik, és jó kémiai ellenállással rendelkezik. Zsugorodási sebesség 3:1, hőmérséklet-tartomány -55°C - +125°C..

Jellemző:

Hőmérséklettartomány: -55°C - +125°C
Átmérő tartomány 3,0 mm és 40,0 mm között
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
IP-68 védettségi osztály
Öntapadó bevonattal
Tömlő anyaga: Poliolefin, rugalmas

Figyelem:

Dugók, csatlakozások és ágak tömítése és védelme
Mechanikai védelem és megkönnyebbülés
A csatlakozók és ágak védelme a nedvesség és más környezeti hatások ellen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz