3M™ ETW-803 Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 6/2 mm, 300 m

Cikkszám: 7000037630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 7000037630
    EAN / GTIN 08712403018903
    Gyártó száma 7000037630

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    Zsugorítási sebesség: 3:1
    Teljes hossz: 300 m
    Rugalmas
    Ellenáll a réz korróziónak

    Leírás:

    A fekete vékony falú poliolefin hőre zsugorodó cső, az ETW-803 ragasztóbevonattal rendelkezik, és jó kémiai ellenállással rendelkezik. Zsugorodási sebesség 3:1, hőmérséklet-tartomány -55°C - +125°C..

    Jellemző:

    Hőmérséklettartomány: -55°C - +125°C
    Átmérő tartomány 3,0 mm és 40,0 mm között
    Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
    Jó kémiai ellenállás
    IP-68 védettségi osztály
    Öntapadó bevonattal
    Tömlő anyaga: Poliolefin, rugalmas

    Figyelem:

    Dugók, csatlakozások és ágak tömítése és védelme
    Mechanikai védelem és megkönnyebbülés
    A csatlakozók és ágak védelme a nedvesség és más környezeti hatások ellen

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz