Kivitel:
Maximális hőmérséklet-ellenállás 130 °C-ig
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 82 296 m
Teljes szélesség: 596,9 mm
Robusztus
Leírás:
A 3M™ kompozit 44 szigetelőszalag alacsony halogéntartalmú, élszakadásálló, és alkalmas általános szigetelési alkalmazásokhoz, valamint motorok és transzformátorok horgonyzásához és csomagolásához. A ragasztószalagot 600 V-ra tervezték, és 0 és 130 °C közötti hőmérséklettartományban is ellenáll
Jellemző:
A hőre keményedő gumi ragasztó és poliészter szövet és film hordozóanyag kombinációja kiváló tapadást és dielektromos szilárdságot biztosít
Kiváló elektromos tulajdonságok, szúrásbiztos
Ideális költséghatékony általános szigeteléshez, valamint motorok és transzformátorok rögzítéséhez és csomagolásához
Gyújtóvezetékek, vezetékek, sorkapcsok és szigetelő papír védelmére
0 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Gumi ragasztó, hőre keményedő
Figyelem:
Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Fedje le a tekercsek kötését
Szélszigetelés transzformátorokhoz