3M™ kétoldalas PE habszivacs ragasztószalag 9515W, fehér, 1500 mm x 33 m, 1,5 mm

Cikkszám: 7000035434
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000035434
    EAN / GTIN 08021684551819
    Gyártó száma 7000035434

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fehér
    Állandó erős kapcsolatok
    Teljes hossz: 33 m
    Teljes szélesség: 1500 mm
    Rezgéscsillapítás

    Leírás:

    Alkatrészek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez beltéren és kültéren, mint például tartók, horgok, jelzések, tükrök, keretek, Bárok stb.

    Jellemző:

    1,5 mm vastag, fehér, zárt cellás polietilén habból készült kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóval// Elnyeli az erőket
    Állandó erős kapcsolatok// összeszerelés és különböző anyagok csatlakoztatása
    Kiváló tömítési funkció// Alkalmas összeszerelés of Displays (POS), könnyű jelvények, névjelvények és egyéb alkalmazásokhoz
    Magas hőmérséklet, időjárás, UV- és oldószerállóság
    Fejlett tervezési képességek
    Csökkentett utófeldolgozás
    Gyors és egyszerű csatlakoztatás
    A termelési költségek csökkentése
    Ideális anyagok költséghatékony ragasztásához

    Figyelem:

    Bel- és kültéri használathoz.
    Különböző anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag összekapcsolásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz