3M™ kétoldalas PE habszivacs ragasztószalag 9508BF, fekete, 1500 mm x 66 m, 0,8 mm

Cikkszám: 7000035433
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000035433
EAN / GTIN 08021684551499
Gyártó száma 7000035433

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Állandó erős kapcsolatok
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 1500 mm
Rezgéscsillapítás

Leírás:

Alkatrészek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez beltéren és kültéren, mint például tartók, horgok, jelzések, tükrök, keretek, Bárok stb.

Jellemző:

Elnyeli az erőket// 0,8 mm vastag, fekete, zárt cellás polietilén habból készült kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóval
Állandó erős kapcsolatok// összeszerelés és különböző anyagok csatlakoztatása
Kiváló tömítési funkció// Alkalmas összeszerelés of Displays (POS), könnyű jelvények, névjelvények és egyéb alkalmazásokhoz
Magas hőmérséklet, időjárás, UV- és oldószerállóság
Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése
Ideális anyagok költséghatékony ragasztásához

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Különböző anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag összekapcsolásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz