Scotch® fonalszalag 8956, átlátszó, 50 mm x 50 m, 0,131 mm

Cikkszám: 7000035363
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 18 darab
  • Rendelési lépések: 18 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000035363
EAN / GTIN 08000280442356
Gyártó száma 7000035363
L-szám L01310 407

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Jó kopásállóság és nedvességállóság
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 8956 egy szabványosFiberanyag-ragasztószalag, amely biaxiálisan feszített ScotchPro™ polipropilén fólia (BOPP) hátoldallal és szintetikus gumi ragasztóval (oldószermentes) rendelkezik. Üvegszál erősítés hosszanti irányban.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés// Üvegszálas megerősítés
Jó kopásállóság és nedvességállóság// Jó kopásállóság és nedvességállóság
Nagyon jól alkalmas csomagok kötegelésére// Nagyon jól alkalmas csomagok kötegelésére

Figyelem:

Könnyű termékek kötegeléséhez
Kartondobozok lezárásához és megerősítéséhez
Zárás és raklapozás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz