3M™ 92-EB 62-3 QTII zárókészlet, 3 vezető, 6/10 kV belső feszültség, 3x 70 - 95 mm²

Cikkszám: 7000035264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000035264
EAN / GTIN 08021684442896
Gyártó száma 7000035264

Leírás

Kivitel:

Egy darabból álló, hidegre zsugorodó zárósapka beépített törésálló térvezérléssel
Szivárgásálló és időjárásálló zárósapka HTV szilikon gumiból
Karcsú felépítésű
Állandó radiális érintkezési nyomás
Egyszerű összeszerelés a támogató spirál kihúzásával

Leírás:

3M QTII hidegen zsugorodó kábellezáró kültéri használatra, 1 vezeték

Jellemző:

Háromvezetékes polimer tápkábel-rendszerekhez, Umax = 24 kV feszültségosztályral
Nincs szükség további szerszámokra, például zsugorfáklyákra.
A zárósapka-készlet tartalmazza az összeszerelés-hez szükséges összes alkatrészt, de kábelsaruk nélkül.
3 End Caps Pro készlet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz