3M™ 8427.6 hidegen zsugorodó cső, EPDM, fekete, 35,1/17,5 mm, 152 mm

Cikkszám: 7000035255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7000035255
    EAN / GTIN 08021684312618
    Gyártó száma 7000035255

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerű telepítés, nincs szükség szerszámokra
    Jó hőstabilitás (alkalmazási hőmérséklet: Max. 90 °C, rövid távú max. 130 °C)
    Teljes hossz: 152 mm
    Ellenáll a különböző vegyi anyagoknak és az ózonnak
    Hosszú távú rugalmasság

    Leírás:

    A 3M™ hidegen zsugorodó szigetelt 8420 és 8430 EPDM cső, amely egyedülálló, hidegen zsugorodó csatlakozórendszert biztosít. A termékeket előre kibővíthető, visszahúzható támasztócsavaron szállítjuk, amely hatékony és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé. Amikor a tömlő elhelyezése után a tartótekercset kihúzzák, a tömlő zsugorodik, és vízzáró tömítést képez. A speciális összetételű anyag aktív deformációja biztosítja a tartós tömítést és szigetelést a környezettel szemben.

    Jellemző:

    Kifejezetten a tartósan dielektromos szigetelésű vezetékek és kábelillesztések elsődleges szigetelésére tervezték, 1 000 voltig
    Egyszerű összeszerelés, amely nem igényel eszközöket
    Kábelköpeny lezárások, vezetékcsatlakozások és ágak tömítése a vezetékektől a kábelekig
    EPDM gumiból készült, amely nem tartalmaz sem kloridot, sem ként
    Kábelkeresztmetszetek széles skálájához alkalmas
    Ellenáll a -40 és 90 °C közötti hőmérsékletnek
    A kommunikáció és más nem elektromos csatlakozások környezeti hatásai elleni tömítés

    Figyelem:

    1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, nem elektromos alkalmazások védelméhez és tömítéséhez

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz