3M™ PST hidegen zsugorodó cső, szilikon, világosszürke, 33/10,2 mm, 229 mm

Cikkszám: 7000035247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 7000035247
    EAN / GTIN 08021684343773
    Gyártó száma 7000035247

    Leírás

    Kivitel:

    a hidegre zsugorodó szilikonon alapuló megoldás az alacsony feszültségű csatlakozások könnyű és gyors tömítését és izolálását teszi lehetővé
    Kiváló megoldás a koaxiális kábelcsatlakozások szigeteléséhez és leválasztásához
    Teljes hossz: 229 mm
    A telepítéshez nincs szükség szerszámokra
    Kábelkeresztmetszetek széles skálájához

    Leírás:

    A 3M™ hidegen zsugorodó gumi EPDM szigetelőhüvely gyárilag előre expandált cső, eltávolítható tartócsavarral. Egyszerűen készítse elő a csatlakozást, helyezze el a tömlőt, és húzza ki a tartóspiront.

    Jellemző:

    Kifejezetten a tartósan dielektromos szigetelésű vezetékek és kábelillesztések elsődleges szigetelésére tervezték, 1 000 voltig
    Egyszerű összeszerelés, amely nem igényel eszközöket
    Kiváló elektromos tulajdonságok nedvességben, ellenáll a víznek, savaknak és lúgoknak
    EPDM gumiból készült, amely nem tartalmaz sem kloridot, sem ként
    Ellenáll a -40 és 90 °C közötti hőmérsékletnek
    A kommunikáció és más nem elektromos csatlakozások környezeti hatásai elleni tömítés
    Nedvességálló
    Önkioltás
    Ellenáll a savaknak és lúgoknak, az ózonnak és az UV sugárzásnak

    Figyelem:

    A koaxiális dugók és antennák megbízható védelme beltéri és kültéri területeken a nedvességtől.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz