Kivitel:
megoldás a hidegre zsugorodó csatlakozókhoz a közepes feszültségű csatlakozások könnyű és biztonságos lezárásához és szigeteléséhez 24 kV-ig.
Elektromos térvezérlés és Faraday ketrec, mindkettő integrálva a szigetelő testbe
100%-ban gyárilag tesztelt
A telepítéshez nincs szükség szerszámokra
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához
Leírás:
Hidegen zsugorodó elágazó szerelvény minden műanyag szigetelésű 6/10 kV-os és 12/20 kV-os 1 vezetékes kábelhez a VDE és a TGL szerint.
Jellemző:
Cold shrink splice joint solution for an easy and secure sealing and insulating of medium voltage cables Branch connections up to 24 KV
Electrical field control device and faraday cage preinstalled in the insulation body
100% factory tested
No tools required for the installation
Covers a wide range of cable cross sections
Figyelem:
1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, nem elektromos alkalmazások védelméhez és tömítéséhez