3M™ 92-EB 65-1 QTII zárókészlet, 1 vezető, 6/10 kV belső feszültség, 1x 500 - 1000 mm²

Cikkszám: 7000035235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 7000035235
    EAN / GTIN 08021684146954
    Gyártó száma 7000035235

    Leírás

    Kivitel:

    Egy darabból álló, hidegre zsugorodó zárósapka beépített törésálló térvezérléssel
    Szivárgásálló és időjárásálló zárósapka HTV szilikon gumiból
    Karcsú felépítésű
    Állandó radiális érintkezési nyomás
    Egyszerű összeszerelés a támogató spirál kihúzásával

    Leírás:

    3M QTII hidegen zsugorodó kábellezáró kültéri használatra, 1 vezeték

    Jellemző:

    Háromvezetékes polimer tápkábel-rendszerekhez, Umax = 24 kV feszültségosztályral
    Nincs szükség további szerszámokra, például zsugorfáklyákra.
    A zárósapka-készlet tartalmazza az összeszerelés-hez szükséges összes alkatrészt, de kábelsaruk nélkül.
    3 End Caps Pro készlet.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz