Scotch® 2220 Vinil masztix szalag, öntapadós, fekete, 19 mm x 4,5 m, 0,76 mm

Cikkszám: 7000034806
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034806
EAN / GTIN 50054007504288
Gyártó száma 7000034806
L-szám L01310 308

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
A robusztus PVC hátlap kiváló elektromos szigetelést biztosít
Teljes hossz: 4 572 m
Teljes szélesség: 19 mm

Leírás:

A Scotch® 2220 tömítőszalag egy olyan masztix szalag, amely alkalmas az ízületek és a lezárások minden stressz elleni megerősítésére.

Jellemző:

90 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletre és 130 °C-os túlterhelési hőmérsékletre tanúsítva
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Megváltoztatja a lezárót körülvevő elektromos mező feszültségeloszlását vagy a nagyfeszültségű kapcsolatot
A feszültségkoncentráció folyamatos kábeleknek megfelelő értékekre történő csökkentése

Figyelem:

For use in electrical applications where joints or terminations are made

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz