3M™ Egyszer használatos köpeny 4400WS, fehér, S méret

Cikkszám: 7000034776
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Festék weiß
    Unisex méret S
    Termék fajtája Köpeny

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000034776
    EAN / GTIN 04046719402342
    Gyártó száma 7000034776
    L-szám L01110 435

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fehér
    Méret: S
    Első cipzáras rögzítés
    Belső zseb
    Rugalmas mandzsetták

    Leírás:

    4400 látogató/laborköpeny fehér gr.

    Jellemző:

    Anyaga: 100% polipropilén
    Antisztatikus berendezés

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz