3M™ Védőruha 4565M, fehér+piros, TYP 4/5/6, M méret

Cikkszám: 7000034772
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Festék weiß / rot
Unisex méret M
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000034772
EAN / GTIN 04046719402076
Gyártó száma 7000034772
L-szám L01110 472

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér, piros varratokkal
Méret: M
3 db-os kapucni, 2-utas cipzár, zárható fedél, hátul és a bokánál rugalmas, így kisebb a bőrnek való kitettség kockázata
A tömített varratok nagyobb védelmet és szilárdságot biztosítanak, csökkentve a szükségtelen stresszt és szakadást.
En 14126 Biológiai hatóanyagok elleni védelem

Leírás:

A 3M™ 4565 védőruha optimális védelmet nyújt a szilárd porok és a kémiai fröccsenések, valamint a spray-k (4/5/6 típus) és a radioaktív szennyezett részecskék (EN 1073-2:2002) ellen. A 3M™ 4565 védőruha speciálisan kifejlesztett, nem mikroporózus laminátumból készült, és különösen ellenáll a kémiai áteresztésnek. A varratokat piros maszkolószalaggal is védik a finom részecskék és folyadékok ellen a CE 4/5/6 típus szerint. Ezenkívül a 3M 4565 védőruha az EN 14126 szabvány szerinti biológiai és fertőző veszélyek ellen is védelmet nyújt.

Jellemző:

a védőruha 4/5/6 típus nagyon jó védelmet nyújt a káros részecskékkel, a folyékony fröccsenésekkel és a permetezőköddel szemben
Kétkomponensű nemszövött polietilén laminátumból készül
Hárompaneles kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés ragasztófüllel, rugalmas betétek a csípőn és a bokán a bőrexpozíció kockázatának csökkentése érdekében
A tömített varratok nagyobb védelmet és szilárdságot biztosítanak, és segítenek megelőzni a szükségtelen stresszt és szakadást
En-14126 Védelem a fertőző ágensek és a biológiai veszélyek ellen
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
N 1073-2 Védelem a radioaktív szennyezett részecskék ellen

Figyelem:

Gyógyszeriparban dolgozik
Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Festék fecskendők és bevonatolás
Speciális vegyi anyagok kezelése
Szigetelési munka
Fertőző szerekkel való érintkezés
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
Növényvédőszer-használat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz