3M™ Védőruha 4520XXL, fehér+zöld, TYP 5/6, méret 2XL, 20 db.

Cikkszám: 7000034764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Festék weiß / grün
    Unisex méret 2XL
    Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000034764
    EAN / GTIN 04046719401154
    Gyártó száma 7000034764
    L-szám L01110 290

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fehér, zöld hátsó betéttel
    Méret: XXL
    Puha és erős többrétegű (43 g/m²) SMS a stabil teljesítményért
    3 részes kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés és hajtóka rugalmas háttal és bokával, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát
    Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát

    Leírás:

    4520 védőöltöny fehér + zöld típusú 5/6 méret 2XL

    Jellemző:

    Robusztus, szakadásálló és mégis könnyű. Ez a tartós 3M™ védőruha 4520 5 rétegű, antisztatikus anyagból készült. A védőruha magas vízgőzáteresztő képessége csökkenti a hőfelhalmozódást, és jó, kényelmes érzést biztosít viselőjének még a nehéz fizikai aktivitás során is. Az öltöny védelmet nyújt a káros porok és folyadékok ellen.
    Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMMMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlik a testhő és a nedvesség
    En 1073-2 Nukleáris részecske védelem
    A kötött mandzsetták puha és biztonságos illeszkedést biztosítanak a ruhához.

    Figyelem:

    Az azbeszt ártalmatlanítása
    Azbesztvizsgálat
    Szigetelési munka
    Fizikailag megerőltető tevékenységek
    Könnyű ipari tisztítás
    A gép karbantartása
    csiszolás és polírozás
    Cementgyártás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz