Kivitel:
Termék színe: Fehér
Méret: XL
Puha és erős többrétegű (43 g/m²) SMS a stabil teljesítményért
3 részes kapucni, 2-utas cipzáras rögzítés és hajtóka rugalmas háttal és bokával, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
Leírás:
4520 védőöltöny fehér + zöld típusú 5/6 gr.
Jellemző:
Robusztus, szakadásálló és mégis könnyű. Ez a tartós 3M™ védőruha 4520 5 rétegű, antisztatikus anyagból készült. A védőruha magas vízgőzáteresztő képessége csökkenti a hőfelhalmozódást, és jó, kényelmes érzést biztosít viselőjének még a nehéz fizikai aktivitás során is. Az öltöny védelmet nyújt a káros porok és folyadékok ellen.
Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMMMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlik a testhő és a nedvesség
En 1073-2 Nukleáris részecske védelem
A kötött mandzsetták puha és biztonságos illeszkedést biztosítanak a ruhához.
Figyelem:
Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Szigetelési munka
Fizikailag megerőltető tevékenységek
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás
Cementgyártás